text.skipToContent text.skipToNavigation

Spacer, 2 x internal thread Free-cutting steel Zinc plated M3X12X12


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Material Free-cutting steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread
Tipo no. H1200
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Diametro M3
Lunghezza 12 mm
Material Free-cutting steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread
Tipo no. H1200
Info
  • When L = L₁ the spacer has a continuous thread.
  • Depending on manufacturer and availability parts with slightly different dimensions but with equal functionality may be supplied

Dimensioni

d-D M3
L (mm) 12
L1 12
P 0.5
s 5.5

Numeri di articolo

Numero articolo 11396.030.012
EAN 8715492571847
UBB 950355728417
UNSPSC 31161816

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.