text.skipToContent text.skipToNavigation

Spaccadadi Stahlwille 12615N N-NR.2


zincatomeccanicoper spaccare dadi grippati o troppo serrati fino alla classe 8non danneggia il perno filettatoquando il mandrino è serrato, il corpo dello spaccadadi deve essere bloccato con una chiave a ganascia aperta per evitare che si giriscalpello da taglio in acciaio legato per utensili di alta qualità

Numero articolo G0985.100.002
Design Meccanico
Lunghezza totale (mm) 90
Coppia di serraggio massima (Nm) 60
Larghezza della chiave (mm) 19 - 27
Marchio Stahlwille
Confezionato per 1

Specifiche

Design Meccanico
Lunghezza totale (mm) 90
Coppia di serraggio massima (Nm) 60
Larghezza della chiave (mm) 19 - 27
Marchio Stahlwille
Weight per piece (g) 400
Codice merceologico 8205598000
Type Nut Splitter

Descrizione

zincatomeccanicoper spaccare dadi grippati o troppo serrati fino alla classe 8non danneggia il perno filettatoquando il mandrino è serrato, il corpo dello spaccadadi deve essere bloccato con una chiave a ganascia aperta per evitare che si giriscalpello da taglio in acciaio legato per utensili di alta qualità

Numeri di articolo

Numero articolo G0985.100.002
EAN 4018754173136
UBB 500504911610
UNSPSC 27111520
Nr articolo produttore  71250012
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.