text.skipToContent text.skipToNavigation

Soudal Silikondichtungsmittel Weiß 300ml


Sigillante siliconico ad alta elasticità, a polimerizzazione neutra, con un grado di reazione al fuoco fino a 4 ore in determinate configurazioni di giunti, secondo la norma EN 1366 Parte 4.

Artikelnummer 8T955235
Ausführung Feuerfeste Farbe
Volumen (ml) 300
Art der Lieferung Kartusche
Füllmenge (kg) 300
Bauartzulassung nach BBR/EKS Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Feuerfeste Farbe
Volumen (ml) 300
Art der Lieferung Kartusche
Füllmenge (kg) 300
Bauartzulassung nach BBR/EKS Nein
Marke Soudal
Warennummer 32141010
Model FIRE SILICONE B1 FR
Type Sealant

Beschreibung

Sigillante siliconico ad alta elasticità, a polimerizzazione neutra, con un grado di reazione al fuoco fino a 4 ore in determinate configurazioni di giunti, secondo la norma EN 1366 Parte 4.

Artikelnummern

Artikelnummer 8T955235
EAN 5411183165885
UBB 500712600740
UNSPSC 31201601
Hersteller Artikel Nr 147413
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.