text.skipToContent text.skipToNavigation

Sonic Tool trolley S15

Numero articolo 7H140713
Larghezza 1665
Altezza 1165
Profondità 710
Protezione della superficie Altro
Tipo di pneumatici Gomma piena

Specifiche

Larghezza 1665
Altezza 1165
Profondità 710
Protezione della superficie Altro
Tipo di pneumatici Gomma piena
Materiale piano di lavoro Altro
Numero di cassetti 14
Con freno
Con cassetti

Descrizione

In total 14 drawers, thereof 12 shallow, 1 deep, 1 deep and wide 7 shallow drawers (dim. 740 x 575 x 75mm) 5 shallow drawers (dim. 575 x 575 x 75mm) 1 deep drawer (dim. 575 x 575 x 155mm) 1 deep and wide drawer (dim. 1435 x 575 x 195mm) Side handle Torsion resistant through profile construction at the 4 corners Drawer blocking system as protection against tipping over Stainless steel worktop 100% extractable drawers Powder coating Front centralized safety-lock Lock including 2 folding keys 2 integrated can holder Integrated paper roll holder 4 rubber casters (Ø 155mm-50mm) 2x swivel casters with brake and 2x fixed Maximum load: 600kg Drawers loadable up to 40kg Dimensions in mm: W 1665 x D 710 x H 1165 Available in black RAL: 9004

Numeri di articolo

Numero articolo 7H140713
EAN 4715898528524
UBB 500678016832
UNSPSC 25191700
Nr articolo produttore  47338114
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.