text.skipToContent text.skipToNavigation

Sonic Tool trolley S12XD RAL7011

Numero articolo 8K235080
Larghezza 1030
Altezza 1035
Profondità 667
Protezione della superficie Altro
Tipo di pneumatici Gomma piena

Specifiche

Larghezza 1030
Altezza 1035
Profondità 667
Protezione della superficie Altro
Tipo di pneumatici Gomma piena
Materiale piano di lavoro Altro
Numero di cassetti 8
Con freno
Con cassetti

Descrizione

In total 8 drawers, thereof 7 shallow, 1 deep 7 shallow drawers (dim. 750 x 570 x 65mm) 1 deep drawer (dim. 750 x 570 x 145mm) Side handle Torsion resistant through profile construction at the 4 corners Plastic edge protection Perforated panels to hang up various accessories Powder coating Stainless steel worktop Drawer blocking system as protection against tipping over 100% extractable drawers Ball-bearing drawers Front centralized safety-lock Lock including 2 folding keys Can holder Paper roll holder 4 rubber casters (Ø 125mm-50mm) 2x swivel casters with brake and 2x fixed Net weight: 123kg Maximum load: 400kg Drawers loadable up to 40kg Dimensions in mm: W 1030 x D 667 x H 1035 Available in grey RAL: 7011

Numeri di articolo

Numero articolo 8K235080
EAN 4715898545538
UBB 500678017418
UNSPSC 25191700
Nr articolo produttore  4734218
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.