text.skipToContent text.skipToNavigation

Sonic Tool trolley S10 RAL5005

Numero articolo 3G498738
Larghezza 880
Altezza 1050
Profondità 570
Protezione della superficie Altro
Tipo di pneumatici Gomma piena

Specifiche

Larghezza 880
Altezza 1050
Profondità 570
Protezione della superficie Altro
Tipo di pneumatici Gomma piena
Materiale piano di lavoro Altro
Numero di cassetti 8
Con freno
Con cassetti

Descrizione

In total 8 drawers, thereof 7 shallow, 1 deep 7 shallow drawers (dim. 570 x 370 x 65mm) 1 deep drawer (dim. 570 x 370 x 145mm) Side handle Torsion resistant through profile construction at the 4 corners Powder coating Plastic worktop Drawer blocking system as protection against tipping over 100% extractable drawers Ball-bearing drawers Front centralized safety-lock Lock including 2 folding keys 2 extra storay trays on the back 2 integrated can holder Integrated paper roll holder Integrated trash can 4 rubber casters (Ø 125mm-50mm) 2x swivel casters with brake and 2x fixed Net weight: 91kg Maximum load: 400kg Drawers loadable up to 40kg Dimensions in mm: W 880 x D 570 x H 1050 Available in black RAL: 9004 – red RAL 3001 – blue RAL 5005 – grey RAL 7040

Numeri di articolo

Numero articolo 3G498738
EAN 4714123790866
UBB 500678010223
UNSPSC 25191700
Nr articolo produttore  4730938
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.