text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore ROTBAND-PLUS 600 H-400 Martello Ingegneri Manico in Hickory 305mm 400g


Con impugnatura sagomata in frassino (E 600 E) o hickory (E 600 H) DIN 5111, inoltre sagomata con una guaina protettiva in acciaio per impugnature lunghe e temprate, Con impugnatura sagomata in hickory DIN 5111, inoltre sagomata con una guaina protettiva in acciaio per impugnature lunghe e temprate, giunzione per impugnatura ROTBAND-PLUS, elevata sicure

Numero articolo 5D809233
Design Altro
Antimagnetico No
Lunghezza 310
Magnetico No
Non rimbalzante No
Confezionato per 1

Specifiche

Design Altro
Antimagnetico No
Lunghezza 310
Magnetico No
Non rimbalzante No
Modello a bassa scintilla No
Peso della testa (g) 400
Peso totale (g) 605
Punta intercambiabile No
Con estrattore per unghie No
Con protezione del bastoncino
Con supporto per unghie No
Model 600 H-400

Descrizione

Con impugnatura sagomata in frassino (E 600 E) o hickory (E 600 H) DIN 5111, inoltre sagomata con una guaina protettiva in acciaio per impugnature lunghe e temprate, Con impugnatura sagomata in hickory DIN 5111, inoltre sagomata con una guaina protettiva in acciaio per impugnature lunghe e temprate, giunzione per impugnatura ROTBAND-PLUS, elevata sicurezza di lavoro, lunga durata, miglior rapporto qualità-prezzo, giunzione per impugnatura ROTBAND-PLUS, elevata sicurezza di lavoro, lunga durata, miglior rapporto qualità-prezzo

Numeri di articolo

Numero articolo 5D809233
EAN 4010883858311
UBB 500632605795
UNSPSC 27111602
Nr articolo produttore  8583150
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.