text.skipToContent text.skipToNavigation

Sonic 2way Chiave dinamometrica 1/2 60-300nm


Numero articolo 2P129774
Isolato No
Elettronico No
Peso 1330
Lunghezza totale (mm) 595
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Con segnale acustico
Confezionato per 1

Specifiche

Isolato No
Elettronico No
Peso 1330
Lunghezza totale (mm) 595
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Con segnale acustico
Momento di serraggio (Nm) 60 - 300
Larghezza della testa (mm) 40.5
Correzione della variabile coerente No
Dimensione del collegamento (mm) 0.5
Adatto per l'estensione No
Con estensione No
Modello a cacciavite No
Altezza della testa (mm) 40
Con scala
Testato VDE No
Marchio Sonic
Type 2Way Torque Wrench

Numeri di articolo

Numero articolo 2P129774
EAN 4713268463413
UBB 500691872062
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  730360300
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.