text.skipToContent text.skipToNavigation

Small hexagon head set screw with full dog point DIN 561 Steel Plain 22H M8X16


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Threaded pitch (P) 1.25
Class 22H
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro M8
Lunghezza 16 mm
Threaded pitch (P) 1.25
Class 22H
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Point Dog
Surface treatment Plain
Thread Metric thread

Dimensioni

d-D M8
dp (max.) 5.5
k 6
L (mm) 16
P 1.25
s 10
z2 (min.) 4

Standard

NF E25-133
DIN 561

Numeri di articolo

Numero articolo 01098.080.016
EAN 8715492022608
UBB 952351212909
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.