Bullone e viti a testa esagonale
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
Bulloni
Bullone e viti a testa esagonale
01098
01098.160.080
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
Small hexagon head set screw with full dog point DIN 561 Steel Plain 22H M16X80
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Threaded pitch (P)
2
Class
22H
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 25
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M16
Lunghezza
80 mm
Threaded pitch (P)
2
Class
22H
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Point
Dog
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Dimensioni
d-D
M16
dp (max.)
12
k
11
L (mm)
80
P
2
s
19
z2 (min.)
8
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
561
NF
E25-133
Numeri di articolo
Numero articolo
01098.160.080
EAN
8715492022868
UBB
952351215639
UNSPSC
31161620
Scarica modello CAD