text.skipToContent text.skipToNavigation

Small hexagon head set screw with full dog point DIN 561 Steel Plain 22H M16X60


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Threaded pitch (P) 2
Class 22H
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Confezionato per 50
Solo full box

Specifiche

Diametro M16
Lunghezza 60 mm
Threaded pitch (P) 2
Class 22H
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Point Dog
Surface treatment Plain
Thread Metric thread

Dimensioni

d-D M16
dp (max.) 12
k 11
L (mm) 60
P 2
s 19
z2 (min.) 8

Standard

NF E25-133
DIN 561

Numeri di articolo

Numero articolo 01098.160.060
EAN 8715492022844
UBB 952351215480
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.