text.skipToContent text.skipToNavigation

Small hexagon head set screw with full dog point DIN 561 Steel Plain 22H M12X60


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Threaded pitch (P) 1.75
Class 22H
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Diametro M12
Lunghezza 60 mm
Threaded pitch (P) 1.75
Class 22H
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Point Dog
Surface treatment Plain
Thread Metric thread

Dimensioni

d-D M12
dp (max.) 8.5
k 9
L (mm) 60
P 1.75
s 17
z2 (min.) 6

Standard

DIN 561
NF E25-133

Numeri di articolo

Numero articolo 01098.120.060
EAN 8715492022806
UBB 952351214988
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.