Bullone e viti a testa esagonale
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
Bulloni
Bullone e viti a testa esagonale
01098
01098.100.020
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
Small hexagon head set screw with full dog point DIN 561 Steel Plain 22H M10X20
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Threaded pitch (P)
1.5
Class
22H
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 200
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M10
Lunghezza
20 mm
Threaded pitch (P)
1.5
Class
22H
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Point
Dog
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Dimensioni
d-D
M10
dp (max.)
7
k
7
L (mm)
20
P
1.5
s
13
z2 (min.)
5
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
561
NF
E25-133
Numeri di articolo
Numero articolo
01098.100.020
EAN
8715492022677
UBB
952351213659
UNSPSC
31161620
Scarica modello CAD