text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotted shoulder screws din 927 DIN 927 Steel Plain 14H M3X3


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 14H
Driving features Slotted
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Diametro M3
Lunghezza 3 mm
Class 14H
Driving features Slotted
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Info Due to the unfavourable geometry of the thread undercut, these screws have reduced loadability.

Dimensioni

b 4.5
d-D M3
dk 4
L (mm) 3
n 0.5
P 0.5

Standard

DIN 927

Numeri di articolo

Numero articolo 24995.030.003
EAN 8717077320420
UBB 500651059627
UNSPSC 31162400

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.