Dado rotondo scanalato
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
Dadi
Dado rotondo scanalato
11572
11572.120.150
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
Slotted round nut for hook spanners MF DIN 1804 W Steel Plain |5| M12X1,50
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Class
|5|
Driving features
Slotted
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric fine thread
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 25
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M12
Class
|5|
Driving features
Slotted
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric fine thread
Info
Slotted round nuts for hookspanners when combined with internal tab washers according to DIN 462 provide mechanical locking.
They are easily assembled with a hook wrench (hook spanner) e.g. to DIN 1810.
Dimensioni
b
5
d-D
M12
d2 (h11)
28
h (h14)
6
Number of slots
4
P
1.5
Spessore della parete t
2
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
1804-W
Numeri di articolo
Numero articolo
11572.120.150
EAN
8715492573216
UBB
950355724861
UNSPSC
31161727
Scarica modello CAD
Scarica informazioni aggiuntive