Viti di macchina
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
Viti
Viti di macchina
24570
24570.050.020
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
Slotted raised countersunk head screw DIN 964 Steel Zinc plated 4.8 M5X20
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
4.8
Driving features
Slotted
Head shape
Raised countersunk head
Material
Steel
Surface treatment
Zinc plated
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 500
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M5
Lunghezza
20 mm
Class
4.8
Driving features
Slotted
Head shape
Raised countersunk head
Material
Steel
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric thread
Dimensioni
d-D
M5
Thread length (min.)
25
dk (max.)
9.2
f ≈
1.25
Full thread if L ≤
30
k (max.)
2.5
L (mm)
20
n
1.2
P
0.8
t (min.)
2
Scarica PDF
Stampa
Standard
BS
≈4183
DIN
964
NEN
≈2371
ASME
≈B18.6.7M
NF
≈E25-124
ISO
≈2010
Numeri di articolo
Numero articolo
24570.050.020
EAN
8715492636164
UBB
950353149707
UNSPSC
31161504
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare