Viti di macchina
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Mecanizado
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Elementi di fissaggio
Viti
Viti di macchina
55210
55210.025.010
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
Slotted raised countersunk head screw DIN 964 Stainless steel A4 70 M2,5X10
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Marchio
Fabory
Class
70
Driving features
Slotted
Head shape
Raised countersunk head
Material
Stainless steel
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1.000
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M2.5
Lunghezza
10 mm
Marchio
Fabory
Class
70
Driving features
Slotted
Head shape
Raised countersunk head
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
0.39
Codice merceologico
7318155290
Dimensioni
d-D
M2.5
Thread length (min.)
18
dk (max.)
4.7
f ≈
0.6
Full thread if L ≤
20
k (max.)
1.5
L (mm)
10
n
0.6
P
0.45
t (min.)
1
Scarica PDF
Stampa
Standard
NEN
≈2371
ASME
≈B18.6.7M
NF
≈E25-124
BS
≈4183
ISO
≈2010
DIN
964
Numeri di articolo
Numero articolo
55210.025.010
EAN
8715492336804
UBB
950353583657
UNSPSC
31161504
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare