Viti autofilettanti
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
Viti
Viti autofilettanti
26100
26100.022.004
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
Slotted pan head tapping screw without point DIN 7971 F Steel Nickel plated ST2,2X4,5MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Marchio
Fabory
Driving features
Slotted
Head shape
Pan head
Material
Steel
Surface treatment
Nickel plated
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 500
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
2.2 mm
Lunghezza
4.5 mm
Marchio
Fabory
Driving features
Slotted
Head shape
Pan head
Material
Steel
Surface treatment
Nickel plated
Thread
Self tapping thread
Weight per piece (g)
0.17
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.without point
Dimensioni
D (mm)
2.2
dk
4.2
k
1.35
L (mm)
4.5
n
0.6
P
0.8
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
1481 F
DIN
7971 F
BS
4174
NF
E25-663 F
Numeri di articolo
Numero articolo
26100.022.004
EAN
8715492652577
UBB
950352061762
UNSPSC
31161507
Scarica modello CAD
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare