text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotted pan head screw DIN 85 Brass CU2/CU3 Nickel plated M4X20


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Marchio Fabory
Driving features Slotted
Head shape Pan head
Material Brass
Material technical CU2/CU3
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro M4
Lunghezza 20 mm
Marchio Fabory
Driving features Slotted
Head shape Pan head
Material Brass
Material technical CU2/CU3
Surface treatment Nickel plated
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 2.5

Dimensioni

d-D M4
Thread length (min.) 38
dk (max.) 8
Full thread if L ≤ 40
k (max.) 2.4
L (mm) 20
n 1.2
P 0.7
t (min.) 1

Standard

ISO ≈1580
NEN ≈1603
DIN 85
BS ≈4183
NF ≈E25-128
ASME ≈B18.6.7M

Numeri di articolo

Numero articolo 48530.040.020
EAN 8715492853257
UBB 950353230960
UNSPSC 31161504

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.