text.skipToContent
text.skipToNavigation
Dear customer, due to the holidays, shipping your order may take a little longer than normal. Please place your order on time. We wish you a happy December month.
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
Nedtrain Oud
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
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
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Elementi di fissaggio
Viti
Viti di macchina
48530
48530.030.030
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
Slotted pan head screw DIN 85 Brass CU2/CU3 Nickel plated M3X30
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Marchio
Fabory
Driving features
Slotted
Head shape
Pan head
Material
Brass
Material technical
CU2/CU3
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 200
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M3
Lunghezza
30 mm
Marchio
Fabory
Driving features
Slotted
Head shape
Pan head
Material
Brass
Material technical
CU2/CU3
Surface treatment
Nickel plated
Thread
Metric thread
Dimensioni
d-D
M3
Thread length (min.)
25
dk (max.)
6
Full thread if L ≤
30
k (max.)
1.8
L (mm)
30
n
0.8
P
0.5
t (min.)
0.7
Scarica PDF
Stampa
Standard
BS
≈4183
NEN
≈1603
ASME
≈B18.6.7M
ISO
≈1580
DIN
85
NF
≈E25-128
Numeri di articolo
Numero articolo
48530.030.030
EAN
8715492853196
UBB
950353230390
UNSPSC
31161504