Viti
Viti a testa zigrinata e viti a viola
51828
51828.030.010
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
Slotted knurled thumb screw high type DIN 464 Sz Stainless steel A1 M3X10
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features
Slotted
Material
Stainless steel
Material technical
A1
Thread
Metric thread
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M3
Lunghezza
10 mm
Driving features
Slotted
Material
Stainless steel
Material technical
A1
Thread
Metric thread
Dimensioni
b
9
d-D
M3
dk
12
ds
6
Full thread if L ≤
10
h
7.5
k
2.5
L (mm)
10
n
0.8
P
0.5
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
465
Numeri di articolo
Numero articolo
51828.030.010
EAN
8715492310842
UBB
952351277845
UNSPSC
31161500
Scarica modello CAD