text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotted hexagon head screw DIN ≈933 Stainless steel A4 70 M6X20


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 70
Driving features Hexagon slotted
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Material technical A4
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro M6
Lunghezza 20 mm
Class 70
Driving features Hexagon slotted
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Thread Metric thread

Dimensioni

d-D M6
k 4
L (mm) 20
n 1.6
P 1
s 10

Standard

DIN ≈933

Numeri di articolo

Numero articolo 55012.060.020
EAN 8715494310154
UBB 500512346023
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.