Viti di macchina
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
Viti
Viti di macchina
24540
24540.060.020
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
Slotted countersunk head screw DIN 963 Steel Zinc plated 4.8 M6X20
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
4.8
Driving features
Slotted
Head shape
Countersunk head
Material
Steel
Surface treatment
Zinc plated
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 200
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M6
Lunghezza
20 mm
Class
4.8
Driving features
Slotted
Head shape
Countersunk head
Material
Steel
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric thread
Dimensioni
d-D
M6
Thread length (min.)
28
dk (max.)
11
Full thread if L ≤
35
k (max.)
3
L (mm)
20
n
1.6
P
1
t (min.)
1.2
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
963
BS
≈4183
ISO
≈2009
NEN
≈2370
NF
≈E25-123
ASME
≈B18.6.7M
Numeri di articolo
Numero articolo
24540.060.020
EAN
8715492633644
UBB
950353137173
UNSPSC
31161504
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare