text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotted countersunk head screw DIN 963 Steel Zinc plated 4.8 M3,5X40


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 4.8
Driving features Slotted
Head shape Countersunk head
Material Steel
Surface treatment Zinc plated
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro M3.5
Lunghezza 40 mm
Class 4.8
Driving features Slotted
Head shape Countersunk head
Material Steel
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread

Dimensioni

d-D M3.5
Thread length (min.) 20
dk (max.) 6.5
Full thread if L ≤ 25
k (max.) 1.93
L (mm) 40
n 0.8
P 0.6
t (min.) 0.7

Standard

NF ≈E25-123
DIN 963
NEN ≈2370
BS ≈4183
ISO ≈2009
ASME ≈B18.6.7M

Numeri di articolo

Numero articolo 24540.035.040
EAN 8715492633156
UBB 950353133453
UNSPSC 31161504

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.