text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotted cheese head screw DIN 84 Steel Zinc plated 4.8 M3X20


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 4.8
Driving features Slotted
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Surface treatment Zinc plated
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro M3
Lunghezza 20 mm
Class 4.8
Driving features Slotted
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread

Dimensioni

d-D M3
Thread length (min.) 25
dk (max.) 5.5
Full thread if L ≤ 30
k (max.) 2
L (mm) 20
n 0.8
P 0.5
t (min.) 0.85

Standard

DIN 84
NF ≈E25-127
ISO ≈1207
ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183
NEN ≈1602

Numeri di articolo

Numero articolo 24520.030.020
EAN 8715492630162
UBB 950353113729
UNSPSC 31161504

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.