text.skipToContent text.skipToNavigation

Sleeve nut Stainless steel A4 M4X7X12


Numero articolo
Lunghezza
Marchio Fabory
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 1.2
Codice merceologico 7318163990
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Lunghezza 12 mm
Marchio Fabory
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 1.2
Codice merceologico 7318163990

Dimensioni

d-D M4
d2 5
dk 7
k 1.5
L (mm) 12
L1 7
n 1.2
P 0.7

Numeri di articolo

Numero articolo 55212.040.012
EAN 8717077010833
UBB 500634523905
UNSPSC 31161517

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.