text.skipToContent text.skipToNavigation

Presa ad impulsi d'azione DO69782093

Numero articolo DO69782093ACT
Protezione della superficie Altro
Larghezza della chiave (mm) 21.5
Lunghezza (mm) 38
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/2 pollice

Specifiche

Protezione della superficie Altro
Larghezza della chiave (mm) 21.5
Lunghezza (mm) 38
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Magnetico No
Doppio inserto esagonale No
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 22
Per cacciavite a percussione
Testato VDE No
Marchio Action
Weight per piece (g) 111.3
Codice merceologico 82042000
Type Remover Socket

Descrizione

DO69782093 - 1/2X21.5 Wheel Lug Nut Remover sckt

Numeri di articolo

Numero articolo DO69782093ACT
EAN 8717981132614
UBB 500618987845
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  DO69782093
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.