text.skipToContent text.skipToNavigation

Short machine tap DIN 352 shape B M6 x 1 mm HSS-Co ISO2 (6H) PROMAT


Numero articolo 1A580246
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 19
Lunghezza totale (mm) 56
Diametro dell'albero (mm) 6
Tipo di filettatura Metric
Filettatura a passo (mm) 1
Dimensione della filettatura 6
Confezionato per 1

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 19
Lunghezza totale (mm) 56
Diametro dell'albero (mm) 6
Tipo di filettatura Metric
Filettatura a passo (mm) 1
Dimensione della filettatura 6
Materiale di taglio Altro
Chiave quadrata (mm) 4.9
Marchio Promat

Numeri di articolo

Numero articolo 1A580246
EAN 4015448661337
UBB 500573967022
UNSPSC 27112806
Nr articolo produttore  4000867325
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.