Pomac Automation B.V.
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
Rondelle e guarnizioni
Guarnizione di compensazione
38570
38570.090.015
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
Shim ring DIN 988 Steel 2 K 50 Plain h=1,2mm 9X15MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Marchio
FABORY
Material
Steel
Material technical
2 K 50
Outer diameter
15
Surface treatment
Plain
Info
h=1,2MM
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
9 mm
Marchio
FABORY
Material
Steel
Material technical
2 K 50
Outer diameter
15
Surface treatment
Plain
Info
h=1,2MM
Dimensioni
d1
9
d1 (max.)
9.19
d1 (min.)
9.04
d2
15
d2 (max.)
14.95
d2 (min.)
14.77
D (mm)
9
Thickness
1.2
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
988
Numeri di articolo
Numero articolo
38570.090.015
EAN
8717077229112
UBB
500648875457
UNSPSC
31163301
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare