Frese elicoidali
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
Foratura
Frese elicoidali
8M021386
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
Shackle load-bearing capacity 200 kg bracket/bolt 8 mm straight shape PU = 25 pc
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
8M021386
Protezione della superficie
Zincato a caldo
Classe di qualità
Altro
Materiale
Steel
Carico massimo (Nm)
0.2
Diametro del perno (mm)
8
Larghezza interna apertura (mm)
16
Con bullone a collare
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Protezione della superficie
Zincato a caldo
Classe di qualità
Altro
Materiale
Steel
Carico massimo (Nm)
0.2
Diametro del perno (mm)
8
Larghezza interna apertura (mm)
16
Con bullone a collare
SÌ
Lunghezza interna (mm)
32
Marchio
FABORY APPROVED VENDOR
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
8M021386
EAN
4251063402058
UBB
500583537021
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
1003516V
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare