text.skipToContent text.skipToNavigation

SETTING TOOLZYKON FZE 10 PLUS


The fischer setting tool FZE plus allows for fast, manual setting of fischer Hammerset anchors FZA. Solid design with an ergonomic handle and large impact protection.

Numero articolo 44637FIS
Materiale Steel
Con protezione della mano No
Dimensione del perno (mm) 10
Marchio Fischer
For type FZA 10 x ...M6
Confezionato per 1

Specifiche

Materiale Steel
Con protezione della mano No
Dimensione del perno (mm) 10
Marchio Fischer
For type FZA 10 x ...M6
Weight per piece (g) 429.32

Descrizione

The fischer setting tool FZE plus allows for fast, manual setting of fischer Hammerset anchors FZA. Solid design with an ergonomic handle and large impact protection.

Numeri di articolo

Numero articolo 44637FIS
EAN 4006209446379
UBB 500616726351
UNSPSC 31162101
Nr articolo produttore  44637
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.