text.skipToContent text.skipToNavigation

Set di zoccoli Gedore 31 pezzi

Numero articolo 0X393282
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Numero di chiavi a bussola 26
Numero totale di utensili 31
Dimensione del collegamento (mm) 12.5
Numero di prese per cacciavite 0

Specifiche

Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Numero di chiavi a bussola 26
Numero totale di utensili 31
Dimensione del collegamento (mm) 12.5
Numero di prese per cacciavite 0
Numero di bussole Torx 0
Numero di bussole esagonali 0
Con cricchetto
Marchio Gedore
Codice merceologico 82042000
Type Socket Set

Descrizione

Con accessori in acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, Con robusto cricchetto reversibile a leva, con sblocco a pulsante, In valigetta GEDORE in lamiera d'acciaio blu, Dimensioni: 425 x 277 x 55 mm, Dimensioni: 425 x 277 x 55 mm

Numeri di articolo

Numero articolo 0X393282
EAN 4010886930298
UBB 500642502800
UNSPSC 27111703
Nr articolo produttore  2546043
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.