Maschiatrici manuale
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
Maschiatrici
Maschiatrici manuale
9X339456
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
Set di rubinetti manuali Dormer E105 DIN 2181 HSS Bianco M5x0,50mm NO9 3 pezzi
Aggiungi come preferito
Numero articolo
9X339456
Design
Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm)
14
Lunghezza totale (mm)
50
Diametro dell'albero (mm)
6
Numero di parti
3
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
14
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm)
14
Lunghezza totale (mm)
50
Diametro dell'albero (mm)
6
Numero di parti
3
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
14
Filettatura a passo (mm)
0.5
Numero di lame di taglio
3
Materiale di taglio
HSS
Dimensione della filettatura (metrica)
5 - 5
Chiave quadrata (mm)
4.9
Marchio
Dormer
Model
E105
Type
Hand Tap Set
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
9X339456
EAN
7320760081815
UBB
500630229796
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
E105M5X.5NO9