Maschiatrici manuale
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
Maschiatrici
Maschiatrici manuale
9P468443
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
Set di rubinetti manuali Dormer E100 DIN 352 HSS Bianco M2x0,40mm NO8 3 pezzi
Aggiungi come preferito
Numero articolo
9P468443
Design
Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm)
8
Lunghezza totale (mm)
36
Diametro dell'albero (mm)
2.8
Numero di parti
3
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
8
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm)
8
Lunghezza totale (mm)
36
Diametro dell'albero (mm)
2.8
Numero di parti
3
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
8
Filettatura a passo (mm)
0.4
Numero di lame di taglio
3
Materiale di taglio
HSS
Dimensione della filettatura (metrica)
2 - 2
Chiave quadrata (mm)
2.1
Marchio
Dormer
Model
E100
Type
Hand Tap Set
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
9P468443
EAN
7320760078792
UBB
500630213360
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
E100M2NO8