text.skipToContent text.skipToNavigation

Set di bit Wera Hex/SL/PH/Torx/Square/Torx-Plus/Hex-Plus/XZN/Cinque lobi/HMA in cassetta portautensili 38 pezzi


Tool-Check Automotive 1, 38 pezzi 1x 8001 A Bit Ratchet : 1/4", x 87 mm 1x 870/1 Adattatore: 1/4", x 25 mm 1x 889/4/1 K Rapidaptor Portabit universale: 1/4", x 50 mm 3x 851/1 Bit TZ: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 6x 867/1 Bit TZ TORX®: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 5x 867/1 Punte Z TORX® BO con foro: T

Numero articolo 0V988072
Imballaggio Scatola di plastica
Set meccanico per riscaldamento e sanitario No
Set da elettricista No
Numero di punte guida 0
Numero di chiavi a forchetta 0
Confezionato per 1

Specifiche

Imballaggio Scatola di plastica
Set meccanico per riscaldamento e sanitario No
Set da elettricista No
Numero di punte guida 0
Numero di chiavi a forchetta 0
Numero di frese per legno 0
Numero di punte a spirale HSS 0
Numero di tagliacavi 0
Numero di utensili coassiali 0
Numero di cacciaviti a croce PH 0
Numero di cacciaviti a croce PZ 0
Numero di seghe a tazza 0
Numero di utensili di finitura per cavi in fibra ottica 0
Numero di carotatrici per bordi di fori 0
Numero di chiavi ad anello 0
Numero di cacciaviti a taglio 0
Numero di inserti per bussole 0
Numero di chiavi a bussola 7
Numero di chiavi aperte 0
Numero di punte per pietra 0
Numero di punte a gradino 0
Numero di cacciaviti Torx 0
Numero totale di utensili 38
Numero di bit Torx 11
Numero di bit totali 38
Numero di lime 0
Numero di bit esagono incassato 1
Numero di strumenti di misura 0
Numero di pinze 0
Numero di chiavi combinate 0
Numero di chiavi esagonali 0
Numero di chiavi regolabili 0
Numero di inserti per punte 28
Numero di strumenti di collaudo 0
Numero di cricchetti 1
Numero di tommy bar 0
Numero di scalpelli e punzoni 0
Numero di martelli 0
Numero di utensili multifunzione 0
Numero di seghe 0
Con cricchetto
Numero di bit quadrato interno (Robertson) 1
Con impugnatura
Marchio Wera

Descrizione

Tool-Check Automotive 1, 38 pezzi 1x 8001 A Bit Ratchet : 1/4", x 87 mm 1x 870/1 Adattatore: 1/4", x 25 mm 1x 889/4/1 K Rapidaptor Portabit universale: 1/4", x 50 mm 3x 851/1 Bit TZ: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 6x 867/1 Bit TZ TORX®: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 5x 867/1 Punte Z TORX® BO con foro: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm 1x 800/1 Punte TZ: 1 x 5,5 x 25 mm 5x 840/1 Z: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm, 8x25 mm 4x 860/1 XZN Punte multiple: M 4x25 mm, M 5x25 mm, M 6x25 mm, M 8x25 mm 4x 873/1 Punte a cinque lobi con foro: 20x25 mm, 25x25 mm, 27x25 mm, 30x25 mm 7x 8790 HMA Zyklop 1/4", socket: 5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mmCricchetto, punte e bussole in uno spazio minimo: il massimo della compattezza. Utilizzo semplice, anche con una sola mano, in spazi di lavoro ristretti. Design in acciaio pieno forgiato a caldo e meccanismo a passo fine con 60 denti che consente un piccolo angolo di ritorno di 6° per un lavoro preciso. Facile commutazione destra/sinistra. Testa e leva del cricchetto dal design ergonomico. Adatto per l'inserimento di bit e bussole da ¼". L'utilizzo di bussole da è possibile anche con l'adattatore 870/1 di Wera. Inserti viscosi e resistenti per uso universale. L'inserto per bussole manuali ed elettriche (ISO 2725-Parte 3) di Wera consente l'impiego sia in utensili manuali che elettrici. ",Take it easy", Tool Finder con codifica a colori in base alla dimensione - per un accesso semplice e rapido all'utensile richiesto. Caratterizzato da una buona impugnatura per consentire una facile presa anche con le mani sporche di grasso. Scanalatura di arresto a sfera, per bulloni e dadi a testa esagonale, acciaio al cromo vanadio, cromato opaco.

Numeri di articolo

Numero articolo 0V988072
EAN 4013288165343
UBB 500643558249
UNSPSC 27112836
Nr articolo produttore  05200995001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.