Kit prese
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Attrezzi manuali
Chiavi
Kit prese
4T047950
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
Set di prese Stahlwille 45MA/28/5K 45mA/28/5K
Aggiungi come preferito
Numero articolo
4T047950
Imballaggio
Scatola di plastica
Dimensione del collegamento
3/8 di pollice
Numero di chiavi a bussola
0
Numero totale di utensili
33
Dimensione del collegamento (mm)
9.53
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Imballaggio
Scatola di plastica
Dimensione del collegamento
3/8 di pollice
Numero di chiavi a bussola
0
Numero totale di utensili
33
Dimensione del collegamento (mm)
9.53
Numero di prese per cacciavite
0
Numero di bussole Torx
0
Numero di bussole esagonali
28
Con cricchetto
SÌ
Marchio
Stahlwille
Codice merceologico
82042000
Type
Socket Spanner Set
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
In una robusta valigetta impilabile in plastica ABSContenuto 33 pezzi:28 bussole con doppio esagono 3/8 “N. 45: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mmN. 45a: 1/4, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8“1 cricchetto 3/8” n. 435: L. 193 mm2 prolunghe 3/8“ n. 427: L. 76, 240 mm1 impugnatura a croce 3/8” n. 425: L. 165 mm1 giunto universale 3/8” n. 428: L. 46 mm
Numeri di articolo
Numero articolo
4T047950
EAN
4018754260430
UBB
500636305244
UNSPSC
27111703
Nr articolo produttore
96021122