text.skipToContent text.skipToNavigation

Set di prese Stahlwille 40/24/6K 40/24/6K


In plastics box, 30-piece, content: 12 caps, hexagon no. 40: 4; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm; 3 screwdriver caps for slot screws no. 41k: 0.6 x 3.5; 1.0 x 5.5; 1.2 x 8 mm 5 Allen caps nr. 44: 3; 4; 5; 6; 8 mm 2 screwdriver caps for cross head screws no. 44p: gr. 1; 2; 2 screwdriver caps for PZ screws no. 44pz: gr. 1; 2; 1 Ratel No. 415; 2 extensions no. 405/2 (54 mm), no. 405/6 (150 mm); 1 Cardange Vest No. 407; 1 Starch No. 400; 1 lever with slider no. 404.

Numero articolo 4R052103
Protezione della superficie Cromato
Imballaggio Scatola di plastica
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Numero di chiavi a bussola 0
Numero totale di utensili 30
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione della superficie Cromato
Imballaggio Scatola di plastica
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Numero di chiavi a bussola 0
Numero totale di utensili 30
Dimensione del collegamento (mm) 6.35
Numero di prese per cacciavite 12
Numero di bussole Torx 0
Numero di bussole esagonali 12
Con cricchetto
Marchio Stahlwille
Type 40/24/6 KN

Descrizione

In plastics box, 30-piece, content: 12 caps, hexagon no. 40: 4; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm; 3 screwdriver caps for slot screws no. 41k: 0.6 x 3.5; 1.0 x 5.5; 1.2 x 8 mm 5 Allen caps nr. 44: 3; 4; 5; 6; 8 mm 2 screwdriver caps for cross head screws no. 44p: gr. 1; 2; 2 screwdriver caps for PZ screws no. 44pz: gr. 1; 2; 1 Ratel No. 415; 2 extensions no. 405/2 (54 mm), no. 405/6 (150 mm); 1 Cardange Vest No. 407; 1 Starch No. 400; 1 lever with slider no. 404.

Numeri di articolo

Numero articolo 4R052103
EAN 4018754261536
UBB 500636301698
UNSPSC 27111703
Nr articolo produttore  96011138
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.