text.skipToContent text.skipToNavigation

Set di prese Gedore 20 EMU-10 20 EMU-10 16 pezzi


Con accessori in acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, Set U-10 con cricchetto reversibile a leva, Set U-3 con cricchetto a dentatura fine a quadrante, Set Z-94 con cricchetto con attacco quadro, In valigetta di plastica, Dimensioni: 200 x 120 x 38 mm, Dimensioni: 200 x 120 x 38 mm

Numero articolo G2290.001.795
Imballaggio Caso
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Numero di chiavi a bussola 11
Numero totale di utensili 16
Dimensione del collegamento (mm) 6.3
Confezionato per 1

Specifiche

Imballaggio Caso
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Numero di chiavi a bussola 11
Numero totale di utensili 16
Dimensione del collegamento (mm) 6.3
Numero di prese per cacciavite 0
Numero di bussole Torx 0
Numero di bussole esagonali 0
Con cricchetto
Marchio Gedore
Weight per piece (g) 770
Codice merceologico 8204200000
Type Socket Set

Descrizione

Con accessori in acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, Set U-10 con cricchetto reversibile a leva, Set U-3 con cricchetto a dentatura fine a quadrante, Set Z-94 con cricchetto con attacco quadro, In valigetta di plastica, Dimensioni: 200 x 120 x 38 mm, Dimensioni: 200 x 120 x 38 mm

Numeri di articolo

Numero articolo G2290.001.795
EAN 4010886616222
UBB 203122600927
UNSPSC 27111703
Nr articolo produttore  6162220
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.