text.skipToContent text.skipToNavigation

Set di matrici Knipex per capicorda 2/1/0AWG 50 x 12 mm


Stampo di crimpatura Omologato per la crimpatura secondo UL in combinazione con i puntali KNIPEX 97 99 330 - 399. Applicazione: puntalini isolati e non isolati da 35 a 50 mm². - Applicazione: puntalini isolati e non isolati- Capacità in millimetri quadrati: 35 / 50 mm²- Numero di profili di crimpatura: 2- AWG: 2 / 1 / 0

Numero articolo 5Y550506
Sezione trasversale (mm²) 35 - 50
Marchio Knipex
Confezionato per 1

Specifiche

Sezione trasversale (mm²) 35 - 50
Marchio Knipex

Descrizione

Stampo di crimpatura Omologato per la crimpatura secondo UL in combinazione con i puntali KNIPEX 97 99 330 - 399. Applicazione: puntalini isolati e non isolati da 35 a 50 mm². - Applicazione: puntalini isolati e non isolati- Capacità in millimetri quadrati: 35 / 50 mm²- Numero di profili di crimpatura: 2- AWG: 2 / 1 / 0

Numeri di articolo

Numero articolo 5Y550506
EAN 4003773030898
UBB 500641784995
UNSPSC 27112147
Nr articolo produttore  97 49 19
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.