text.skipToContent text.skipToNavigation

Set di chiavi esagonali Wera 3950/9 Hex-Plus Imperial Stainless 1 9 pezzi-3950 PKL inch


3950/9 Hex-Plus Imperial Stainless 1 Set di chiavi a L, Imperial, inossidabile, 9 pezzi 9x 3950 PKL Chiave a L, Imperial, inossidabile: 3/32",x112 mm, 7/64",x119 mm, 1/8",x123 mm, 9/64",x130 mm, 5/32",x137 mm, 3/16",x154 mm, 1/4",x185 mm, 5/16",x195 mm, 3/8",x224 mmSet di chiavi a L di alta qualità in acciaio inox per viti con esagono incassato di Wera.

Article number 81624.022.721
Design Altro
Imballaggio Bag
Set meccanico per riscaldamento e sanitario No
Set da elettricista No
Numero di punte guida 0
Packed per 1

Specifications

Design Altro
Imballaggio Bag
Set meccanico per riscaldamento e sanitario No
Set da elettricista No
Numero di punte guida 0
Numero di chiavi a forchetta 0
Numero di frese per legno 0
Numero di punte a spirale HSS 0
Numero di tagliacavi 0
Numero di utensili coassiali 0
Numero di cacciaviti a croce PH 0
Numero di cacciaviti a croce PZ 0
Numero di seghe a tazza 0
Numero di utensili di finitura per cavi in fibra ottica 0
Numero di carotatrici per bordi di fori 0
Numero di chiavi ad anello 0
Numero di cacciaviti a taglio 0
Numero di inserti per bussole 0
Numero di chiavi a bussola 0
Numero di chiavi aperte 0
Numero di punte per pietra 0
Numero di punte a gradino 0
Numero di cacciaviti Torx 0
Numero totale di utensili 9
Numero di chiavi 9
Numero di lime 0
Numero di strumenti di misura 0
Numero di pinze 0
Numero di chiavi combinate 0
Numero di chiavi esagonali 9
Numero di chiavi regolabili 0
Numero di inserti per punte 0
Numero di strumenti di collaudo 0
Numero di cricchetti 0
Numero di tommy bar 0
Numero di scalpelli e punzoni 0
Numero di martelli 0
Numero di utensili multifunzione 0
Numero di seghe 0
Con testa a sfera
Marchio Wera
Weight per piece (g) 400
Model 3950/9
Type Ball End Hex L-Key Set

Description

3950/9 Hex-Plus Imperial Stainless 1 Set di chiavi a L, Imperial, inossidabile, 9 pezzi 9x 3950 PKL Chiave a L, Imperial, inossidabile: 3/32",x112 mm, 7/64",x119 mm, 1/8",x123 mm, 9/64",x130 mm, 5/32",x137 mm, 3/16",x154 mm, 1/4",x185 mm, 5/16",x195 mm, 3/8",x224 mmSet di chiavi a L di alta qualità in acciaio inox per viti con esagono incassato di Wera. L'acciaio inossidabile impedisce la formazione di ruggine estranea. Il profilo Hex-Plus offre una maggiore superficie di contatto con la testa della vite. Ciò riduce al minimo gli effetti di intaglio ed elimina quasi completamente il rischio di distruggere l'incavo della vite. Estremità esagonale a punta sferica sul braccio lungo: il profilo a punta sferica consente di ruotare l'asse dell'utensile rispetto all'asse di avvitamento, consentendo così l'avvitamento ",round the corner",. Include una pratica custodia da cintura.

Article numbers

Article number 81624.022.721
EAN 4013288117281
UBB 500511584392
UNSPSC 27111710
Manufacturer article nr  05022721001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.