Nedtrain Oud
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
Chiavi
Chiavi a forchetta aperta doppia ad anello
Chiavi a cricchetto
2W249992
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
Set di chiavi a cricchetto Facom Ring 70A.JN6
Aggiungi come preferito
Numero articolo
2W249992
Protezione della superficie
Cromato
Lunghezza (mm)
260
Protezione di isolamento 1000 V
No
A manovella
No
Chiave grande (mm)
23.813
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Protezione della superficie
Cromato
Lunghezza (mm)
260
Protezione di isolamento 1000 V
No
A manovella
No
Chiave grande (mm)
23.813
Dimensione chiave piccola (mm)
22.225
Modello a chiave singola
No
Modello a bassa scintilla
No
Modello a mezza luna
No
Dimensione chiave piccola (pollici)
7/8 di pollice
Chiave grande (in pollici)
15/16 inch
Larghezza testa piccola (mm)
40
Larghezza testa grande (mm)
46
Modello a cricchetto
SÌ
Numero di punti
12
Modello aperto
No
Marchio
Facom
Type
Double End Ratchet Wrench
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Straight ratchet ring wrenches: to reach the nut flat. Compact ratchet mechanism and reversible by flipping the wrench. Increment 5° (7.5° for dimension 1/4" mm 6° for dimensions 5/16" and 11/32"). Dimensions in inches: from 1/4" to 5"16. Presentation: satin chrome finish.
Numeri di articolo
Numero articolo
2W249992
EAN
3148517427846
UBB
500638537612
UNSPSC
27111726
Nr articolo produttore
64.7/8X15/16