Nedtrain Oud
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
Chiavi
Chiavi a forchetta aperta doppia ad anello
Chiavi a cricchetto
1Q600111
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
Set di chiavi a cricchetto Facom Ring 70A.JE5T
Aggiungi come preferito
Numero articolo
1Q600111
Protezione della superficie
Cromato
Lunghezza (mm)
260
Protezione di isolamento 1000 V
No
A manovella
No
Chiave grande (mm)
23.813
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Protezione della superficie
Cromato
Lunghezza (mm)
260
Protezione di isolamento 1000 V
No
A manovella
No
Chiave grande (mm)
23.813
Dimensione chiave piccola (mm)
22.225
Modello a chiave singola
No
Modello a bassa scintilla
No
Modello a mezza luna
No
Dimensione chiave piccola (pollici)
7/8 di pollice
Chiave grande (in pollici)
15/16 inch
Larghezza testa piccola (mm)
40.1
Larghezza testa grande (mm)
46.5
Modello a cricchetto
SÌ
Numero di punti
12
Modello aperto
No
Marchio
Facom
Type
Double End Ratchet Wrench
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
15° hinged ratchet ring wrenches: ring offset to clear fingers or obstacles. Compact ratchet mechanism and reversible by lever. Increment 5° (7.5° for dimension 1/4" 6° for dimensions 5/16" and 11/32"). Ring head angled at 15°. Dimensions in inches: from 1/4" to 15"16. Presentation: satin chrome finish.
Numeri di articolo
Numero articolo
1Q600111
EAN
3148517722200
UBB
500638544626
UNSPSC
27111726
Nr articolo produttore
65.7/8X15/16