text.skipToContent text.skipToNavigation

Set di chiavi a bussola Wera Cintura C 2 Zyklop 6 pezzi da 1/2 pollice 4-10 mm per esagono cavo


Cintura C 3 Set di bussole TORX® HF Zyklop con funzione di presa, 1/2", drive, 6 pezzi 6x 8767 C HF TORX® Zyklop con 1/2", drive con funzione di presa: TX 25x60 mm, TX 30x60 mm, TX 40x60 mm, TX 45x60 mm, TX 50x60 mm, TX 55x60 mm 1x Cinghia C (cinghia tessile), 6 posizioni, scarica: 45 x 275 mm 1x Strisce di fissaggio a gancio e ad anello 30: 30 x 200 mm

Numero articolo 2E223267
Imballaggio Bag
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Numero di chiavi a bussola 6
Numero totale di utensili 6
Dimensione del collegamento (mm) 6.3
Confezionato per 1

Specifiche

Imballaggio Bag
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Numero di chiavi a bussola 6
Numero totale di utensili 6
Dimensione del collegamento (mm) 6.3
Numero di prese per cacciavite 0
Numero di bussole Torx 6
Numero di bussole esagonali 0
Marchio Wera
Type Socket Spanner Set

Descrizione

Cintura C 3 Set di bussole TORX® HF Zyklop con funzione di presa, 1/2", drive, 6 pezzi 6x 8767 C HF TORX® Zyklop con 1/2", drive con funzione di presa: TX 25x60 mm, TX 30x60 mm, TX 40x60 mm, TX 45x60 mm, TX 50x60 mm, TX 55x60 mm 1x Cinghia C (cinghia tessile), 6 posizioni, scarica: 45 x 275 mm 1x Strisce di fissaggio a gancio e ad anello 30: 30 x 200 mmLa robusta cintura tessile dal design tipico di Wera con 6 prese per bit in-hex occupa uno spazio minimo. Il meccanismo Twist to Unlock assicura un fissaggio sicuro e una semplice rimozione delle bussole. Viene fornita con il sistema ",Take it easy", Tool Finder con codifica a colori in base alle dimensioni per consentire di selezionare l'utensile giusto in modo facile e veloce. Include un moschettone per un fissaggio sicuro al passante della cintura o alla tasca. Fornito con un retro in tessuto non tessuto e strisce con gancio e anello per un semplice fissaggio, ad esempio a una parete, a uno scaffale, a un carrello portautensili e al sistema di trasporto utensili Wera 2go.

Numeri di articolo

Numero articolo 2E223267
EAN 4013288204882
UBB 500693653155
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05003997001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.