Cinghia A 1 Set di bussole Zyklop con funzione di tenuta, 1/4", drive, 10 pezzi 9x 8790 HMA HF Bussola Zyklop con 1/4", drive con funzione di tenuta: 4x23 mm, 4,5x23 mm, 5x23 mm, 5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 13x23 mm 1x Estrattore di dadi: 43 x 14 mm 1x Cinghia A (cinghia tessile), 9 posizioni, scarica: 39 x 238 mm 1x Strisce di fissaggio a gancio e ad anello 30: 30 x 200 mmLa robusta cinghia tessile, dal design tipico di Wera, con 9 prese occupa uno spazio minimo. Il meccanismo Twist to Unlock assicura un fissaggio sicuro e una semplice rimozione delle prese. Viene fornita con il ",Take it easy", Tool Finder con codifica a colori in base alle dimensioni per consentire di selezionare l'utensile giusto in modo facile e veloce. Include un moschettone per un fissaggio sicuro al passante della cintura o alla tasca. Le bussole con funzione di presa consentono di avvitare in modo particolarmente comodo, riducendo il rischio di perdere la vite quando ci si avvicina al pezzo da lavorare. Fornito con un retro in tessuto non tessuto e strisce con gancio e anello per un semplice fissaggio, ad esempio a parete, su uno scaffale, su un carrello portautensili e sul sistema di trasporto utensili Wera 2go.