text.skipToContent text.skipToNavigation

Set di cacciaviti Wera 335/350/355/3 335/350/355/3 3 pezzi


335/350/355/3 Set di cacciaviti Kraftform Plus con lame da 300 mm, 3 pezzi 1x 335 Cacciavite per viti con intaglio: 1 x 5,5 x 300 mm 1x 350 PH Cacciavite per viti Phillips: PH 2 x 300 mm 1x 355 PZ Cacciavite per viti Pozidriv: PZ 2 x 300 mm Set di cacciaviti in 3 pezzi con impugnatura Kraftform Plus per un lavoro piacevole ed ergonomico che previene ves

Numero articolo 8V272963
Imballaggio Altro
Set meccanico per riscaldamento e sanitario No
Set da elettricista No
Numero di punte guida 0
Numero di chiavi a forchetta 0
Confezionato per 1

Specifiche

Imballaggio Altro
Set meccanico per riscaldamento e sanitario No
Set da elettricista No
Numero di punte guida 0
Numero di chiavi a forchetta 0
Numero di frese per legno 0
Numero di punte a spirale HSS 0
Numero di tagliacavi 0
Numero di utensili coassiali 0
Numero di cacciaviti a croce PH 1
Numero di cacciaviti a croce PZ 1
Numero di seghe a tazza 0
Numero di utensili di finitura per cavi in fibra ottica 0
Numero di carotatrici per bordi di fori 0
Numero di chiavi ad anello 0
Numero di cacciaviti a taglio 1
Numero di inserti per bussole 0
Numero di chiavi a bussola 0
Numero di chiavi aperte 0
Numero di punte per pietra 0
Numero di punte a gradino 0
Numero di cacciaviti Torx 0
Numero totale di utensili 3
Numero di lime 0
Numero di strumenti di misura 0
Design dell'impugnatura Altro
Numero di pinze 0
Numero di chiavi combinate 0
Numero di chiavi esagonali 0
Numero di chiavi regolabili 0
Numero di inserti per punte 0
Numero di strumenti di collaudo 0
Numero di cricchetti 0
Numero di tommy bar 0
Numero di scalpelli e punzoni 0
Numero di martelli 0
Numero di utensili multifunzione 0
Numero di seghe 0
Marchio Wera
Model 335/350/355/3
Type Screwdriver Set

Descrizione

335/350/355/3 Set di cacciaviti Kraftform Plus con lame da 300 mm, 3 pezzi 1x 335 Cacciavite per viti con intaglio: 1 x 5,5 x 300 mm 1x 350 PH Cacciavite per viti Phillips: PH 2 x 300 mm 1x 355 PZ Cacciavite per viti Pozidriv: PZ 2 x 300 mm Set di cacciaviti in 3 pezzi con impugnatura Kraftform Plus per un lavoro piacevole ed ergonomico che previene vesciche e calli. Le zone di presa dure garantiscono un'elevata velocità di lavoro, mentre le zone morbide assicurano un'elevata trasmissione della coppia. ",Take it easy", Tool Finder con codifica a colori in base alle dimensioni. La funzione esagonale antirotolamento impedisce il fastidioso rotolamento sul posto di lavoro.

Numeri di articolo

Numero articolo 8V272963
EAN 4013288120991
UBB 500686602037
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05347735002
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.