text.skipToContent text.skipToNavigation

Set di cacciaviti esagonali Wera 950 SPKL/9 SM HF da 9 pezzi AF 1,5-10 mm


950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1 Set di chiavi a L, metriche, BlackLaser, con funzione di tenuta, 9 pezzi 3x 950 SPKL Chiave a L Multicolour, metrica: 1,5x90 mm, 2x101 mm, 2,5x112 mm 6x 950 SPKL HF Chiave a L Multicolour, metrica, con funzione di tenuta: 3x123 mm, 4x137 mm, 5x154 mm, 6x172 mm, 8x195 mm, 10x224 mmSet di chiavi a L di alta qualità, con pra

Numero articolo 3U014553
Colore Impostare con diversi colori
Dimensioni (mm) 1.5 - 10
Numero di chiavi 9
Con testa a sfera
Marchio Wera
Confezionato per 1

Specifiche

Colore Impostare con diversi colori
Dimensioni (mm) 1.5 - 10
Numero di chiavi 9
Con testa a sfera
Marchio Wera
Model 950/9
Type Multicolor HF Ball End Hex L-Key Set

Descrizione

950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1 Set di chiavi a L, metriche, BlackLaser, con funzione di tenuta, 9 pezzi 3x 950 SPKL Chiave a L Multicolour, metrica: 1,5x90 mm, 2x101 mm, 2,5x112 mm 6x 950 SPKL HF Chiave a L Multicolour, metrica, con funzione di tenuta: 3x123 mm, 4x137 mm, 5x154 mm, 6x172 mm, 8x195 mm, 10x224 mmSet di chiavi a L di alta qualità, con pratico manicotto in plastica codificato a colori. In questo modo l'utensile è rapidamente a portata di mano e l'impugnatura ergonomica e piacevole è facile da maneggiare anche a basse temperature. Il materiale della clip, resistente all'usura, garantisce una conservazione sicura delle chiavi a L e una loro semplice rimozione. Il profilo Hex-Plus offre una maggiore superficie di contatto con la testa della vite. L'effetto di intaglio è quindi ridotto al minimo e i danni alla testa della vite sono più o meno eliminati. La punta a sfera sul braccio lungo consente di lavorare in modo affidabile anche in situazioni di installazione difficili. La funzione di tenuta mantiene le viti saldamente sull'utensile. Il trattamento superficiale BlackLaser garantisce un'eccellente protezione della superficie, anche contro la corrosione, e una lunga durata. Le tacche di misura incise al laser e quindi resistenti all'usura sulle chiavi a L consentono un accesso rapido.

Numeri di articolo

Numero articolo 3U014553
EAN 4013288188403
UBB 500678967414
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05022210001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.