text.skipToContent text.skipToNavigation

Set di cacciaviti compatti Wera Vario RA SB con esagono/taglio/Phillips/Pozidriv/Torx 7 pezzi


Kraftform Kompakt Vario RA SB, 7 pezzi 1x 80 RA Vario Cacciavite a cricchetto: 6 x 115 mm 1x 85 Lama combinata per viti Phillips: PH 1 x PH 2 x 175 mm 1x 86 Lama combinata per viti Pozidriv: PZ 1 x PZ 2 x 175 mm 2x 87 Lama combinata per viti TORX®: TX 10xTX 15x175 mm, TX 20xTX 25x175 mm 1x 81 Lama combinata per viti con intaglio: 0,6 x 4 x 1 x 6 x 175 m

Numero articolo 4C709973
Imballaggio Bag
Set meccanico per riscaldamento e sanitario No
Set da elettricista No
Numero di punte guida 0
Numero di chiavi a forchetta 0
Confezionato per 1

Specifiche

Imballaggio Bag
Set meccanico per riscaldamento e sanitario No
Set da elettricista No
Numero di punte guida 0
Numero di chiavi a forchetta 0
Numero di frese per legno 0
Numero di punte a spirale HSS 0
Numero di tagliacavi 0
Numero di utensili coassiali 0
Numero di cacciaviti a croce PH 2
Numero di cacciaviti a croce PZ 2
Numero di seghe a tazza 0
Numero di utensili di finitura per cavi in fibra ottica 0
Numero di carotatrici per bordi di fori 0
Numero di chiavi ad anello 0
Numero di cacciaviti a taglio 2
Numero di inserti per bussole 0
Numero di chiavi a bussola 0
Numero di chiavi aperte 0
Numero di punte per pietra 0
Numero di punte a gradino 0
Numero di cacciaviti Torx 2
Numero totale di utensili 7
Numero di lime 0
Numero di strumenti di misura 0
Numero di pinze 0
Numero di chiavi combinate 0
Numero di chiavi esagonali 6
Numero di chiavi regolabili 0
Numero di inserti per punte 0
Numero di strumenti di collaudo 0
Numero di cricchetti 1
Numero di tommy bar 0
Numero di scalpelli e punzoni 0
Numero di martelli 0
Numero di utensili multifunzione 0
Numero di seghe 0
Marchio Wera
Model VARIO RA SB

Descrizione

Kraftform Kompakt Vario RA SB, 7 pezzi 1x 80 RA Vario Cacciavite a cricchetto: 6 x 115 mm 1x 85 Lama combinata per viti Phillips: PH 1 x PH 2 x 175 mm 1x 86 Lama combinata per viti Pozidriv: PZ 1 x PZ 2 x 175 mm 2x 87 Lama combinata per viti TORX®: TX 10xTX 15x175 mm, TX 20xTX 25x175 mm 1x 81 Lama combinata per viti con intaglio: 0,6 x 4 x 1 x 6 x 175 mm 1x 84 Lama combinata per viti con esagono incassato: 4 x 5 x 175 mmSacchetto con 6 lame doppie Wera Vario di 175 mm di lunghezza, esagono da 6 mm. 1 supporto Kraftform Kompakt Vario RA con funzione di cricchetto, inclinazione fine per un piccolo angolo di ritorno, anello di commutazione (destro, fisso, sinistro), coppia massima fino a 50 Nm, attacco esagonale da 6 mm per lame doppie Wera Vario, 6 lame doppie Vario (=12 dimensioni diverse). Comoda presa e rimozione dei bit.

Numeri di articolo

Numero articolo 4C709973
EAN 4013288156266
UBB 500643550485
UNSPSC 27111728
Nr articolo produttore  05073665001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.