Set di bussole Belt C Deep 1, 1/2", drive, 6 pezzi 6x 8790 HMC Bussola profonda con 1/2", drive: 10x83 mm, 13x83 mm, 15x83 mm, 16x83 mm, 17x83 mm, 19x83 mm 1x Cinghia C (cinghia tessile), 6 posizioni, scarica: 45 x 275 mm 1x Strisce di fissaggio a gancio e ad anello 30: 30 x 200 mmRobusta cinghia tessile nel tipico design Wera con 6 inserti lunghi ½", manuali e a macchina (non impattanti) in uno spazio ristretto. Un meccanismo di rotazione più fluido garantisce una presa sicura e una facile rimozione delle bussole. Include un moschettone per il fissaggio ai passanti della cintura o alle borse. Con supporto in pile e strisce di chiusura a gancio e ad anello per un facile fissaggio, ad esempio su pareti, scaffali, carrelli da officina o sul sistema di trasporto utensili Wera 2go. Inserti lunghi da ½",manuale e meccanico per chiavi a bussola (ISO 2725 parte 3) di Wera per l'uso manuale e a macchina (non impattanti) anche con avvitature basse e aste filettate sporgenti. Con ",Take it easy", tool finder con codifica a colori per dimensione - per una facile e rapida individuazione dell'utensile richiesto. Facile da impugnare anche con le mani grasse. Con profilo esagonale e scanalatura raccogli-sfere. Il profilo esagonale consente di trasmettere forze elevate e di sollecitare meno i bordi dei bulloni o le teste delle viti rispetto al profilo a doppio esagono. I cricchetti a denti fini, inoltre, rendono superfluo l'uso di un profilo a doppio esagono, anche in spazi ristretti, grazie al loro ridotto angolo di ritorno. Per bulloni e bussole a esagono esterno.