text.skipToContent text.skipToNavigation

Set di bussole Wera Cintura B VDE 1 10 pezzi


Cintura B VDE 1 Set di bussole TORX® / esagonali con funzione di tenuta, attacco da 3/8", 11 pezzi 6x 8767 B VDE HF Bussola TORX® Zyklop, isolata, con funzione di tenuta, attacco da 3/8": TX 20x55 mm, TX 25x55 mm, TX 27x55 mm, TX 30x55 mm, TX 40x55 mm, TX 45x59 mm 4x 8740 B VDE HF Zyklop Presa esagonale, isolata, con funzione di tenuta, azionamento da 3/8": 4x55 mm, 5x55 mm, 6x55 mm, 8x59 mm 1x Cinghia B VDE (cinghia tessile), 10 posizioni, scarica: 71 x 209 mm 1x Strisce di fissaggio a gancio e ad anello 30: 30 x 200 mm10 bussole Zyklop, con azionamento, isolate, testate singolarmente secondo IEC 60900. Maggiore sicurezza grazie all'isolamento a 2 componenti con nucleo giallo sotto lo strato esterno di isolamento rosso, visibile in caso di danni allo strato esterno di isolamento rosso VDE. Con funzione di tenuta per viti TORX® secondo le specifiche di Acument Intellectual Properties o funzione di tenuta per viti ad esagono cavo. Robusta cinghia in tessuto nel tipico design Wera con 10 bussole VDE in uno spazio compatto. Un meccanismo di rotazione fluido garantisce una presa sicura e una facile rimozione delle bussole. Include un moschettone per il fissaggio ai passanti della cintura o alle borse. Con supporto in pile e strisce di fissaggio a gancio e ad anello per un facile fissaggio, ad esempio su pareti, scaffali, carrelli da officina e sistema di trasporto utensili Wera 2go. Presa per bit VDE e funzione di presa per un avvitamento particolarmente confortevole con un rischio ridotto di perdita della vite durante l'inserimento nel componente. Con una maggiore sicurezza grazie al nucleo isolante giallo, che diventa visibile in caso di danneggiamento dello strato isolante rosso VDE esterno. Utensile testato singolarmente secondo IEC 60900 a 10.000 V per lavorare in sicurezza alla tensione approvata di 1.000 V.

Numero articolo 8V050709
Imballaggio Bag
Dimensione del collegamento 3/8 di pollice
Numero di chiavi a bussola 10
Numero totale di utensili 10
Dimensione del collegamento (mm) 9.53
Confezionato per 1

Specifiche

Imballaggio Bag
Dimensione del collegamento 3/8 di pollice
Numero di chiavi a bussola 10
Numero totale di utensili 10
Dimensione del collegamento (mm) 9.53
Numero di prese per cacciavite 0
Numero di bussole Torx 10
Numero di bussole esagonali 10
Marchio Wera
Codice merceologico 82042000
Type VDE Bit Socket Set

Descrizione

Cintura B VDE 1 Set di bussole TORX® / esagonali con funzione di tenuta, attacco da 3/8", 11 pezzi 6x 8767 B VDE HF Bussola TORX® Zyklop, isolata, con funzione di tenuta, attacco da 3/8": TX 20x55 mm, TX 25x55 mm, TX 27x55 mm, TX 30x55 mm, TX 40x55 mm, TX 45x59 mm 4x 8740 B VDE HF Zyklop Presa esagonale, isolata, con funzione di tenuta, azionamento da 3/8": 4x55 mm, 5x55 mm, 6x55 mm, 8x59 mm 1x Cinghia B VDE (cinghia tessile), 10 posizioni, scarica: 71 x 209 mm 1x Strisce di fissaggio a gancio e ad anello 30: 30 x 200 mm10 bussole Zyklop, con azionamento, isolate, testate singolarmente secondo IEC 60900. Maggiore sicurezza grazie all'isolamento a 2 componenti con nucleo giallo sotto lo strato esterno di isolamento rosso, visibile in caso di danni allo strato esterno di isolamento rosso VDE. Con funzione di tenuta per viti TORX® secondo le specifiche di Acument Intellectual Properties o funzione di tenuta per viti ad esagono cavo. Robusta cinghia in tessuto nel tipico design Wera con 10 bussole VDE in uno spazio compatto. Un meccanismo di rotazione fluido garantisce una presa sicura e una facile rimozione delle bussole. Include un moschettone per il fissaggio ai passanti della cintura o alle borse. Con supporto in pile e strisce di fissaggio a gancio e ad anello per un facile fissaggio, ad esempio su pareti, scaffali, carrelli da officina e sistema di trasporto utensili Wera 2go. Presa per bit VDE e funzione di presa per un avvitamento particolarmente confortevole con un rischio ridotto di perdita della vite durante l'inserimento nel componente. Con una maggiore sicurezza grazie al nucleo isolante giallo, che diventa visibile in caso di danneggiamento dello strato isolante rosso VDE esterno. Utensile testato singolarmente secondo IEC 60900 a 10.000 V per lavorare in sicurezza alla tensione approvata di 1.000 V.

Numeri di articolo

Numero articolo 8V050709
EAN 4013288210234
UBB 500713716321
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05004930001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.