text.skipToContent text.skipToNavigation

Set di bussole Wera Cintura B IMP.1 8 pezzi


Cintura B Imperial 1 Set di bussole Zyklop In-Hex-Plus con funzione di tenuta, attacco da 3/8", 8 pezzi 8x 8740 B HF Bussole Zyklop con funzione di tenuta, attacco da 3/8": 1/8",x35 mm, 9/64",x35 mm, 5/32",x35 mm, 3/16",x35 mm, 7/32",x35 mm, 1/4",x35 mm, 5/16",x38,5 mm, 3/8",x38,5 mm 1x Cinghia B (cinghia tessile), 8 posizioni, scarica: 45 x 275 mm 1x S

Numero articolo 8N621234
Imballaggio Bag
Dimensione del collegamento 3/8 di pollice
Numero di chiavi a bussola 0
Numero totale di utensili 8
Dimensione del collegamento (mm) 9.53
Confezionato per 1

Specifiche

Imballaggio Bag
Dimensione del collegamento 3/8 di pollice
Numero di chiavi a bussola 0
Numero totale di utensili 8
Dimensione del collegamento (mm) 9.53
Numero di prese per cacciavite 0
Numero di bussole Torx 0
Numero di bussole esagonali 8
Marchio Wera
Type Socket Spanner Set

Descrizione

Cintura B Imperial 1 Set di bussole Zyklop In-Hex-Plus con funzione di tenuta, attacco da 3/8", 8 pezzi 8x 8740 B HF Bussole Zyklop con funzione di tenuta, attacco da 3/8": 1/8",x35 mm, 9/64",x35 mm, 5/32",x35 mm, 3/16",x35 mm, 7/32",x35 mm, 1/4",x35 mm, 5/16",x38,5 mm, 3/8",x38,5 mm 1x Cinghia B (cinghia tessile), 8 posizioni, scarica: 45 x 275 mm 1x Strisce di fissaggio a gancio e ad anello 30: 30 x 200 mmLa robusta cinghia tessile dal design tipico di Wera con 8 prese per bit in-hex occupa uno spazio minimo. Il meccanismo Twist to Unlock assicura un fissaggio sicuro e una semplice rimozione delle bussole. Viene fornita con il ",Take it easy", Tool Finder con codifica a colori in base alla dimensione per consentire di selezionare l'utensile giusto in modo facile e veloce. Include un moschettone per un fissaggio sicuro al passante della cintura o alla tasca. Fornito con un retro in tessuto non tessuto e strisce con gancio e anello per un semplice fissaggio, ad esempio a una parete, a uno scaffale, a un carrello portautensili e al sistema di trasporto utensili Wera 2go.

Numeri di articolo

Numero articolo 8N621234
EAN 4013288194985
UBB 500686596270
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05003974001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.